Referencias
Festo:CRDSNU-32-80-P-A
Rubix:799258762000
fabricante:8152641
EAN:4052568576004
Documentos
Detalles de producto : CRDSNU-32-80-P-A
El cilindro estándar DSNUP-16-100-P-A consta de una tapa de polímero con cojinete de plástico liso y un cuerpo de aluminio. Carrera = 100 mm, diámetro del pistón = 16 mm, rosca del vástago del pistón = M6, amortiguación = P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, posición de montaje = cualquiera.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro roundline |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,29 € Sin IVA
/ unidad
210,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días