Referencias
SMC:C96SDB63-350C
Rubix:798672762000
fabricante:01374265
EAN:3618035471008
Detalles de producto : C96SDB63-350C 01374265
Los cilindros de la serie C96 cumplen con la norma ISO 15552. Las tapas de alta precisión y las tuercas de varilla de sujeción mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. El aumento de la precisión del casquillo y de la varilla del pistón, así como la reducción de tolerancias, ha disminuido la flexión de la varilla del pistón.
Información técnica
Atributos
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 350 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,22 € Sin IVA
/ unidad
221,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
