Referencias
Festo:CRDSNU-B-25-200-PPS-A-MG-A1
Rubix:799176177000
fabricante:2159644
EAN:4052568252519

Documentos
Detalles de producto : CRDSNU-B-25-200-PPS-A-MG-A1
El cilindro estándar DSNUP-16-100-P-A consta de una tapa de polímero con cojinete de plástico liso y un cuerpo de aluminio. Carrera = 100 mm, diámetro del pistón = 16 mm, rosca del vástago del pistón = M6, amortiguación = P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, posición de montaje = cualquiera.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 614,42 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | crdsnu cilindro redondo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,34 € Sin IVA
/ unidad
171,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días