DSBF-C-32-50-PPVA-N3-R

Cilindro DSBF-C-32

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-32-50-PPVA-N3-R
Rubix:799267212000
fabricante:1773754
EAN:4052568246679
DSBF-C-32-50-PPVA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-32-50-PPVA-N3-R


Cilindro estándar DSBF-C-32-50-PPVA-N3-R Carrera=50 mm, Diámetro del émbolo=32 mm, Amortiguación=PPV: amortiguación neumática ajustable en ambos lados, Posición de montaje=indiferente, Según norma=ISO 15552
Standard cylinder

Información técnica


Atributos
Peso neto651,46 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipodsbf cilindro estándar
153,16 € Sin IVA
/ unidad
185,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días