DSNU-20-250-PPV-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-20-250-PPV-A
Rubix:751100150113
fabricante:19243
EAN:4052568003401
DSNU-20-250-PPV-A Standard cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-20-250-PPV-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)380x32x36 mm
Peso neto350,6 g
Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro250 mm
69,54 Sin IVA
/ unidad
84,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días