CP96NDB63-600CW
CP96N(D), Cilindro ISO 15552, Doble efecto, Vástago simple/doble con bloqueo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CP96NDB63-600CW
Rubix:799256131000
fabricante:CP96NDB63-600CW
Documentos
Detalles de producto : CP96NDB63-600CW
Cilindro de cuerpo perfilado ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Carreras hasta 2000 mm. Variantes del cilindro: antirrotación, con unidad de bloqueo, ATEX.
Cualidades
Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Recorrido máximo 2000 mm. Compatible con auto switch.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro con bloqueo |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 600 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
866,82 € Sin IVA
/ unidad
1048,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días