DSNU-16-20-PPV-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-16-20-PPV-A
Rubix:751110473113
fabricante:1908268
EAN:4052568108496
DSNU-16-20-PPV-A Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-16-20-PPV-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)130x23x23 mm
Peso neto96,25 g
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro20 mm
Tipodsnu cilindro redondo
57,80 € Sin IVA
/ unidad
69,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días