DSBF-C-100-40-PPSA-N3-R

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-100-40-PPSA-N3-R
Rubix:799267237000
fabricante:1782824
EAN:4052568248116
DSBF-C-100-40-PPSA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-100-40-PPSA-N3-R


Cilindro normalizado DSBF-C-100-40-PPSA-N3-R Carrera=40 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguación=PPS : Amortiguación de fin de carrera neumática autoajustable, Posición de montaje=indiferente, Conforme con la norma=ISO 15552
standard cylinder

Información técnica


Atributos
Peso neto4293,8 g
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro normalizado dsbf
400,55 € Sin IVA
/ unidad
484,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días