Referencias
Aventics:0822334512
Rubix:798372592000
fabricante:822334512


Resumen técnico
| Tipo | minicilindro |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
Documentos
Detalles de producto : 0822334512
Cualidades
-Doble Efecto
Con Pistón Magnético
Amortiguación Ajustable Neumáticamente
Con Ojal Trasero Integrado
Vástago Rosca Externa
ATEX Opcional
Con Pistón Magnético
Amortiguación Ajustable Neumáticamente
Con Ojal Trasero Integrado
Vástago Rosca Externa
ATEX Opcional
Información técnica
Atributos
| Tipo | minicilindro |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 500 mm |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,82 € Sin IVA
/ unidad
142,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días