DSNU-16-20-PPS-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSNU-16-20-PPS-A
Rubix:799268214000
fabricante:1908276
EAN:4052568108571
DSNU-16-20-PPS-A Standard cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DSNU-16-20-PPS-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)130x25x25 mm
Peso neto91,33 g
Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro20 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,35 Sin IVA
/ unidad
68,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días