AEVC-80-10-A-P

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-80-10-A-P
Rubix:798191866000
fabricante:188306
EAN:4052568149109
AEVC-80-10-A-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-80-10-A-P


Cilindro de carrera corta AEVC-80-10-A-P Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=85 N, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto1150 g
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro de carrera corta aevc
217,09 € Sin IVA
/ unidad
262,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días