Referencias
Festo:DFSP-Q-32-25-DF-PA
Rubix:799265501000
fabricante:576116
EAN:4052568224806

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de tope |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFSP-Q-32-25-DF-PA
Cilindro de tope DFSP-Q-32-25-DF-PA Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Rosca del vástago=M6, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 482,7 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de tope |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,11 € Sin IVA
/ unidad
174,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días