CY1L10H-200

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CY1L10H-200
Rubix:799254392000
fabricante:00220603
EAN:3618035655736
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro200 mm
Diámetro de cilindro10 mm

Documentos

Detalles de producto : CY1L10H-200


Al no presentar fugas externas, la serie CY puede utilizarse en una gran variedad de entornos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen un amplio abanico de aplicaciones y permiten ahorrar espacio de montaje. Cargas y momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se pueden emplear diversas guías para alcanzar la precisión necesaria o el momento admisible requerido por su aplicación. CY está disponible en 9 diámetros, desde 6mm hasta 63mm, con carreras estándar de hasta 1000mm. Las 5 distintas variantes de modelo ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los auto-switches están integrados de serie.

Cualidades

Estilo deslizante: cojinete de casquillo de bolas Diámetros: 6, 10, 15, 20, 25, 32 y 40 (mm) Carreras desde 50mm hasta 1000mm Disponible con fuerza de retención magnética alta o baja Disponible con amortiguadores Compatible con auto-switches

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro200 mm
Diámetro de cilindro10 mm
521,30 € Sin IVA
/ unidad
630,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días