Referencias
SMC:MY3B25TF-300
Rubix:798183729000
fabricante:MY3B25TF-300
EAN:3618036289626

Resumen técnico
| Tipo | mechanically jointed rodless cylinder (my3b, air cushion) |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : MY3B25TF-300
La serie MY3 de cilindros sin vástago con unión mecánica ofrece alta funcionalidad con reducción de altura y longitud. La forma de pistón de diseño único permite reducir la altura y la longitud, así como una disposición práctica de los conductos de tubería comunes, el mecanismo de amortiguación y el mecanismo de posicionamiento. Esto ha logrado una drástica miniaturización y reducción de peso.
MY3A/B, Cilindros sin vástago, Modelo básico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1770 g |
|---|---|
| Tipo | mechanically jointed rodless cylinder (my3b, air cushion) |
| Carrera de cilindro | 300 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Material | aluminum alloy; stainless steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,67 € Sin IVA
/ unidad
411,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días