Referencias
SMC:CY1SG20TF-200BZ
Rubix:799247918000
Documentos
Detalles de producto : CY1SG20TF-200BZ
Gracias a su cuerpo ligero y longitud reducida, nuestra Serie CY1S-Z actualizada de cilindros sin vástago acoplados magnéticamente ofrece ahora un rendimiento mejorado. Pesa un 15% menos y es hasta 15mm más corta que los modelos anteriores; la nueva CY1S-Z es ideal para aplicaciones donde se deben desplazar cargas relativamente ligeras a velocidades bajas o medias y donde el espacio es limitado. El diseño ofrece mayor flexibilidad con una amplia gama de opciones de tuberías bilaterales y centrales y de ajuste de carrera. Gracias al perno de ajuste, la posición de los extremos de la carrera puede mantenerse sin necesidad de ajustar la carrera, lo que proporciona mayor precisión y repetibilidad. El montaje del interruptor automático se desplaza hacia adelante, ya que los interruptores pueden ubicarse en cualquier posición, y se suministra de serie un riel de montaje para interruptores. La Serie es altamente duradera, ya que se montan retenedores de lubricante en las superficies internas y externas del tubo del cilindro para mantener la lubricación.
Cualidades
Estilo deslizante: cojinete deslizante Diámetros: 6, 10, 15, 20, 25, 32 y 40 (mm) Carreras desde 15mm hasta 1500mm Montaje del interruptor automático mejorado 3 opciones disponibles para el ajuste de la carrera Disponible con amortiguadores
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
667,92 € Sin IVA
/ unidad
808,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días