MY1H10G-300

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1H10G-300
Rubix:799254283000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago de unión mecánica
Carrera de cilindro300 mm
Diámetro de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MY1H10G-300


Para carreras largas con tamaño compacto y guía integrada, el actuador sin vástago de la serie MY1 ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago con unión mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el tipo de cojinete apropiado para ajustarse a los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución de ingeniería especial. Las opciones de tubería se pueden seleccionar según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros desde 16mm hasta 100mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000mm, con una opción de carrera larga de 5000mm en algunos tamaños de diámetro.
MY1H10, Cilindros sin vástago, Guía de alta precisión, Diámetro 10mm

Información técnica


Atributos
Peso neto540 g
Tipocilindro sin vástago de unión mecánica
Carrera de cilindro300 mm
Diámetro de cilindro10 mm
690,28 € Sin IVA
/ unidad
835,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días