MDUB25-75DMZ

Cilindro de placas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MDUB25-75DMZ
Rubix:799251987000
fabricante:MDUB25-75DMZ
EAN:3618035935845
brand logo

Resumen técnico

Tipoplate cylinder
Carrera de cilindro75 mm
Diámetro de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MDUB25-75DMZ


El cilindro de placa MU, con su diseño elíptico, ofrece un perfil bajo manteniendo la fuerza de salida. El cilindro MU puede eliminar la necesidad de presiones de servicio más altas que podrían ser requeridas para cilindros planos típicos. La forma oval del pistón también proporciona una función intrínseca de no rotación sin tener que usar un vástago con planos, lo que aumenta la vida útil de los cojinetes y de los sellos.
M(D)U Cilindro extraplano, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Sin saliente
Fácil montaje

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x166x54 mm
Peso neto375 g
Tipoplate cylinder
Carrera de cilindro75 mm
Diámetro de cilindro25 mm
Presión de servicio máx.7 bar
Materialaluminum alloy (anodized); carbon steel (hard chrome plated); bearing alloy; stainless steel; nbr; urethane; resin
89,95 € Sin IVA
/ unidad
108,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días