Referencias
Festo:ELCC-TB-KF-90-1200-0H-P0-CR
Rubix:799262179000
fabricante:8082405
EAN:4052568447977

Resumen técnico
| Tipo | festo 8082405 cantilever axis |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50.93 mm |
| Carrera de cilindro | 1200 mm |
Documentos
Detalles de producto : ELCC-TB-KF-90-1200-0H-P0-CR
ELCC-TB-KF-90-1200-0H-P& idle shaft
Información técnica
Atributos
| Tipo | festo 8082405 cantilever axis |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50.93 mm |
| Carrera de cilindro | 1200 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 90 |
| Serie | elcc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3604,85 € Sin IVA
/ unidad
4361,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días