Referencias

Festo:SLF-16-50-P-A
Rubix:798191500000
fabricante:170515
EAN:4052568139216
SLF-16-50-P-A Mini slide

Resumen técnico

Tipomini guía
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SLF-16-50-P-A


Mini guía SLF-16-50-P-A Diseño plano con guía de rodamiento de bolas de precisión y topes finales ajustables. Stroke=50 mm, Rango/longitud de posición final ajustable=5 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento=Yoke, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto499,3 g
Tipomini guía
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.60 °C
Tamaño de diseño16
732,31 € Sin IVA
/ unidad
886,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días