Referencias
SMC:MY1B16G-150
Rubix:751602013043
EAN:3618036327847

Resumen técnico
| Tipo | cilindro sin vástago con unión mecánica |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : MY1B16G-150
Para recorridos largos con un tamaño compacto y una guía integrada, la serie MY1 de actuadores sin vástago ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago con unión mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el tipo de rodamiento apropiado para satisfacer los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución diseñada a medida. Las opciones de tubería se pueden seleccionar según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros, desde 16mm hasta 100mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000mm, con una opción de carrera larga de 5000mm en algunos diámetros.
MY1B, Cilindros sin vástago, Modelo básico
Cualidades
•Alta precisión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 760 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro sin vástago con unión mecánica |
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
240,18 € Sin IVA
/ unidad
290,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días