Referencias
SMC:MY3A32TF-600
Rubix:799251005000
fabricante:MY3A32TF-600

Resumen técnico
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 600 mm |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
Documentos
Detalles de producto : MY3A32TF-600
La serie MY3 de cilindros sin vástago con unión mecánica ofrece alta funcionalidad con reducción de altura y longitud. La forma de pistón de diseño único permite reducir la altura y la longitud, así como una disposición práctica de los conductos de tubería comunes, el mecanismo de amortiguación y el mecanismo de posicionamiento. Esto ha logrado una drástica miniaturización y reducción de peso.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3410 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro sin vástago |
| Carrera de cilindro | 600 mm |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
452,55 € Sin IVA
/ unidad
547,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días