MY3A16-600

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY3A16-600
Rubix:799251294000
EAN:3618036293944
MY3, Mechanical Joint Rodless Cylinder, Basic Type

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago con unión mecánica
Carrera de cilindro600 mm
Diámetro de cilindro16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MY3A16-600


La serie MY3 de cilindros sin vástago con unión mecánica ofrece alta funcionalidad con reducción de altura y longitud. La forma de pistón de diseño único permite reducir la altura y la longitud, así como una disposición práctica de los conductos de tubería comunes, el mecanismo de amortiguación y el mecanismo de posicionamiento. Esto ha logrado una drástica miniaturización y reducción de peso.
MY3A/B, Cilindros sin vástago, Modelo básico

Información técnica


Atributos
Peso neto940 g
Tipocilindro sin vástago con unión mecánica
Carrera de cilindro600 mm
Diámetro de cilindro16 mm
231,50 € Sin IVA
/ unidad
280,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días