CY3B15-100 00134143

CY3B Cilindro sin vástago de arrastre magnético

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CY3B15-100
Rubix:752109862043
EAN:3618035648882
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago acoplado magnéticamente
Carrera de cilindro100 mm
Diámetro de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CY3B15-100 00134143


Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en entornos muy diversos. Los cilindros con acoplamiento magnético tienen una amplia gama de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Las cargas y momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede utilizar una gran variedad de guías para conseguir la precisión necesaria o el momento admisible requerido para su aplicación. CY está disponible en 9 tamaños de diámetro interior, de 6 mm a 63 mm, con pasos estándar de hasta 1000 mm. Las 5 variantes de modelos ofrecen la más amplia gama de aplicaciones. Los interruptores automáticos están integrados de serie.
CY3B, Cilindro sin vástago de arrastre magnético, (Modelo básico)

Cualidades

Cilindro sin vástago acoplado magnéticamente
Tipo de montaje directo, con riel para interruptores
Presión máxima de funcionamiento: 0.7MPa
Variedad de interruptores automáticos disponibles

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)203x35x35 mm
Peso neto320 g
Tipocilindro sin vástago acoplado magnéticamente
Carrera de cilindro100 mm
Diámetro de cilindro15 mm
204,97 Sin IVA
/ unidad
248,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días