MY1B16-600

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1B16-600
Rubix:799254295000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago de unión mecánica
Carrera de cilindro600 mm
Diámetro de cilindro16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MY1B16-600


Para recorridos largos con un tamaño compacto y una guía integrada, la serie MY1 de actuadores sin vástago ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago con unión mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el tipo de rodamiento apropiado para satisfacer los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución diseñada a medida. Las opciones de tubería se pueden seleccionar según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros, desde 16mm hasta 100mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000mm, con una opción de carrera larga de 5000mm en algunos diámetros.

Cualidades

•Alta precisión

Información técnica


Atributos
Peso neto1267 g
Tipocilindro sin vástago de unión mecánica
Carrera de cilindro600 mm
Diámetro de cilindro16 mm
260,43 € Sin IVA
/ unidad
315,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días