CY3R15-350 00134484

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CY3R15-350
Rubix:752110123043
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro350 mm
Diámetro de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CY3R15-350 00134484


Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en numerosos entornos diversos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Las cargas y momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede emplear una variedad de guías para alcanzar la precisión necesaria o el momento admisible requerido para su aplicación. CY está disponible en 9 tamaños de diámetro, desde 6mm a 63mm con carreras estándar de hasta 1000mm. Las 5 diferentes variantes de modelo ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los interruptores automáticos están integrados como estándar.

Cualidades

•Durabilidad mejorada
Reducción de la resistencia al deslizamiento

Aplicaciones

Transferencia;Corte

Información técnica


Atributos
Peso neto500 g
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro350 mm
Diámetro de cilindro15 mm
304,04 € Sin IVA
/ unidad
367,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días