Referencias
SMC:MY2H25TFG-600
Rubix:799254992000
EAN:3618036296648

Resumen técnico
| Tipo | rodless cylinder |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 600 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : MY2H25TFG-600
El cilindro guía de alta precisión MY2 está disponible en diámetros 16mm, 25mm y 40mm. Esta serie ha sido diseñada con una guía de eje único o doble de alta precisión para crear un cilindro compacto y de perfil bajo. El mantenimiento se ha simplificado permitiendo que el cilindro se desacople sin alterar la unidad guía ni la pieza de trabajo.
MY2H, Cilindros sin vástago, Guía de alta precisión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4940 g |
|---|---|
| Tipo | rodless cylinder |
| Carrera de cilindro | 600 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1201,23 € Sin IVA
/ unidad
1453,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días