MY2HT40TFG-400

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY2HT40TFG-400
Rubix:799254973000
EAN:3618036294934
brand logo

Resumen técnico

Tipomechanically jointed rodless cylinder (high precision guide type)
Carrera de cilindro400 mm
Diámetro de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MY2HT40TFG-400


El cilindro guía de alta precisión MY2 está disponible en diámetros 16mm, 25mm y 40mm. Esta serie ha sido diseñada con una guía de eje único o doble de alta precisión para crear un cilindro compacto y de perfil bajo. El mantenimiento se ha simplificado permitiendo que el cilindro se desacople sin alterar la unidad guía ni la pieza de trabajo.
MY2H, Cilindros sin vástago, Guía de alta precisión

Información técnica


Atributos
Peso neto19090 g
Tipomechanically jointed rodless cylinder (high precision guide type)
Carrera de cilindro400 mm
Diámetro de cilindro40 mm
Presión de servicio máx.8 bar
Materialaluminum alloy
1967,07 € Sin IVA
/ unidad
2380,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días