MY1B50TFG-1200

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1B50TFG-1200
Rubix:799246930000
fabricante:01333583
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro1200 mm
Diámetro de cilindro50 mm

Documentos

Detalles de producto : MY1B50TFG-1200


Para recorridos largos con tamaño compacto y una guía integrada, el actuador sin vástago de la serie MY1 ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago con unión mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el estilo de cojinete apropiado para ajustarse a los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución especialmente diseñada.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro1200 mm
Diámetro de cilindro50 mm
849,37 € Sin IVA
/ unidad
1027,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días