CY1L10H-50
CY1L, Cilindro sin vástago acoplado magnéticamente, casquillo de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CY1L10H-50
Rubix:799254391000
fabricante:CY1L10H-50
EAN:3618035655637
Documentos
Detalles de producto : CY1L10H-50
Al no tener fugas externas, la serie CY puede utilizarse en muchos entornos diversos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y permiten ahorrar espacio de montaje. Las cargas y los momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede emplear una variedad de guías para alcanzar la precisión necesaria o el momento admisible requerido por su aplicación. CY está disponible en 9 diámetros de cilindro, de 6mm a 63mm, con recorridos estándar de hasta 1000mm. Las 5 diferentes variaciones de modelo ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los auto switches están integrados de serie.
Cualidades
Estilo deslizante: cojinete de casquillo con bolas
Diámetros: 6, 10, 15, 20, 25, 32 y 40 (mm)
Recorridos desde 50mm hasta 1000mm
Disponible con fuerza de retención magnética alta o baja
Disponible con amortiguadores
Compatible con auto-switches
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
478,72 € Sin IVA
/ unidad
579,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
