DSBF-C-32-25-PPVA-N3-R

Cilindro DSBF-C-32

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-32-25-PPVA-N3-R
Rubix:799267221000
fabricante:1773752
EAN:4052568246655
DSBF-C-32-25-PPVA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Tipodsbf cilindro estándar
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-32-25-PPVA-N3-R


Cilindro estándar DSBF-C-32-25-PPVA-N3-R Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Amortiguación=PPV: amortiguación neumática ajustable en ambos lados, Posición de montaje=cualquiera, Según la norma=ISO 15552
Standard cylinder

Información técnica


Atributos
Peso neto584 g
Tipodsbf cilindro estándar
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
151,18 Sin IVA
/ unidad
182,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días