DSNU-32-300-P-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnica

Referencias

Festo:DSNU-32-300-P-A
Rubix:799258159000
fabricante:5249372
EAN:4052568422028
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro300 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DSNU-32-300-P-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro300 mm
Tipofesto 5249372 round cylinder
Presión de servicio máx.10 bar
Max. Temperatura de funcionamiento80 °C
Conexióng1/8
80,58 € Sin IVA
/ unidad
97,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días