Referencias
Festo:CRDSNU-16-80-P-A
Rubix:799060848000
fabricante:8152554
EAN:4052568575786

Detalles de producto : CRDSNU-16-80-P-A
Cilindro normalizado
Cualidades
- Corrosion resistant against aggressive ambient conditions
- Easy-to-clean design
- Long service life thanks to optional dry-running seal
- Wide range of variants for customised applications
- Self-adjusting pneumatic end-position cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to load and speed changes
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Longitud | 162 mm |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 80 °C |
| Conexión | m5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,58 € Sin IVA
/ unidad
126,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días