DSNU-S-12-50-P-A-MQ

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSNU-S-12-50-P-A-MQ
Rubix:799007305000
fabricante:5211903
EAN:4052568420406
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro redondo
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro50 mm
Documentos

Detalles de producto : DSNU-S-12-50-P-A-MQ


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Tipocilindro redondo
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro50 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,46 Sin IVA
/ unidad
45,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días