DSBF-C-50-50-PPSA-N3-R

Cilindro estándar

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-50-50-PPSA-N3-R
Rubix:799267183000
fabricante:1780285
EAN:4052568247621
DSBF-C-50-50-PPSA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-50-50-PPSA-N3-R


Cilindro estándar DSBF-C-50-50-PPSA-N3-R Stroke=50 mm, Piston diameter=50 mm, Cushioning=PPS: Amortiguación neumática de fin de carrera autoajustable, Assembly Position=Any, Conforms to standard=ISO 15552
Cilindro ISO DSBF-C-50-50-PPSA-N3-R 1780285

Información técnica


Atributos
Peso neto1574,43 g
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro estándar dsbf
198,44 € Sin IVA
/ unidad
240,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días