DSNU-25-40-P-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSNU-25-40-P-A
Rubix:751110502113
fabricante:19220
EAN:4052568003241
DSNU-25-40-P-A Standard cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DSNU-25-40-P-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)184x32x35 mm
Peso neto272,62 g
Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro40 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,69 Sin IVA
/ unidad
71,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días