DSNU-25-100-PPS-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-25-100-PPS-A
Rubix:798155743000
fabricante:559286
EAN:4052568205621
DSNU-25-100-PPS-A Standard cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-25-100-PPS-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)245x30x30 mm
Peso neto332,81 g
Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro100 mm
68,38 Sin IVA
/ unidad
82,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días