CD85F16-40-B 00121940

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD85F16-40-B
Rubix:751618323043
fabricante:00121940
EAN:3618035435741
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro iso
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD85F16-40-B 00121940


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.

Aplicaciones

Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.

Información técnica


Atributos
Peso neto82 g
Tipocilindro iso
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro40 mm
46,18 Sin IVA
/ unidad
55,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días