DSNU-63-200-PPV-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-63-200-PPV-A
Rubix:798092084000
fabricante:196057
EAN:4052568159054
DSNU-63-200-PPV-A Round cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-63-200-PPV-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Peso neto2309 g
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipodsnu cilindro redondo
150,25 € Sin IVA
/ unidad
181,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días