CILINDRO ISO15552 D100 C160 D M

CILINDRO NEUMÁTICO ISO 6432 - DOBLE EFECTO - MAGNÉTICO - AMORTIGUADOR DE CAUCHO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:895913
Rubix:799082917000
fabricante:895913
EAN:3660338482144
brand logo

Resumen técnico

Tipoiso15552
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro160 mm

Documentos

Detalles de producto : CILINDRO ISO15552 D100 C160 D M


Cilindro neumático ISO15552, doble efecto, cilindro de acero inoxidable y bridas delantera y trasera de aluminio anodizado, detección magnética. Amortiguación ajustable

Información técnica


Atributos
Tipoiso15552
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro160 mm
224,06 Sin IVA
/ unidad
271,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días