Referencias
Festo:AEVC-100-25-I-P-A
Rubix:798194313000
fabricante:188325
EAN:4052568149291

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta aevc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : AEVC-100-25-I-P-A
Cilindro de carrera corta AEVC-100-25-I-P-A para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=140 N, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2250 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de carrera corta aevc |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,11 € Sin IVA
/ unidad
380,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días