Referencias
Festo:DSNU-25-320-PPV-A
Rubix:751110610113
fabricante:34721
EAN:4052568010072



Documentos
Detalles de producto : DSNU-25-320-PPV-A
Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cualidades
- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 464x32x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 583,7 g |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 320 mm |
| Tipo | dsnu cilindro redondo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,88 € Sin IVA
/ unidad
93,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días