DSBC-80-150-PPVA-N3

Cilindro normalizado DSBC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSBC-80-150-PPVA-N3
Rubix:798337691000
fabricante:2126599
EAN:4052568252069
DSBC-80-150-PPVA-N3 Standard cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro normalizado dsbc
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro150 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DSBC-80-150-PPVA-N3


Cilindro de perfil estándar según la norma ISO 15552 con una amplia gama de opciones de montaje.

Cualidades

- La amortiguación neumática autorregulable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a los cambios de carga y velocidad
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.

Información técnica


Atributos
Peso neto4150,83 g
Tipocilindro normalizado dsbc
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro150 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,34 Sin IVA
/ unidad
324,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días