Referencias
Festo:DSNU-40-30-P-A
Rubix:799257932000
fabricante:5262532
EAN:4052568422240

Detalles de producto : DSNU-40-30-P-A
Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cualidades
- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Tipo | festo 5262532 round cylinder |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 80 °C |
| Conexión | g1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,20 € Sin IVA
/ unidad
104,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días