Referencias
Festo:DSNU-25-300-P-A
Rubix:751110586113
fabricante:19228
EAN:4052568067083



Resumen técnico
| Tipo | dsnu cilindro redondo |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 300 mm |
Documentos
Detalles de producto : DSNU-25-300-P-A
Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cualidades
- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 567,15 g |
|---|---|
| Tipo | dsnu cilindro redondo |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 300 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,30 € Sin IVA
/ unidad
80,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días