AEVC-32-5-I-P-A

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-32-5-I-P-A
Rubix:798194260000
fabricante:188192
EAN:4052568077778
AEVC-32-5-I-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-32-5-I-P-A


Cilindro de carrera corta AEVC-32-5-I-P-A Para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Fuerza de retorno del resorte, retraído=22 N, Basado en la norma=(* ISO 6431, * Patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Peso neto172,13 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro5 mm
Tipocilindro de carrera corta aevc
85,82 € Sin IVA
/ unidad
103,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días