Referencias
SMC:CD85N20-35-B
Rubix:751603324043
fabricante:CD85N20-35-B

Documentos
Detalles de producto : CD85N20-35-B
Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
Cualidades
Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.
Aplicaciones
Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 224 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 35 mm |
| Tipo | cilindro de cuerpo redondo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,56 € Sin IVA
/ unidad
59,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días