CP96SDB100-50CW

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CP96SDB100-50CW
Rubix:799247263000
fabricante:01411048
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro neumático
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro50 mm
Documentos

Detalles de producto : CP96SDB100-50CW


CP96, cilindro ISO de diseño de perfil con varillas de sujeción cerradas, está disponible en 6 diámetros de ø32 a ø125mm. Tapas de alta precisión y tuercas de las varillas de sujeción mejoran la exactitud de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. Aumentar la precisión del casquillo y del vástago del pistón, así como reducir las tolerancias, ha reducido la flexión del vástago del pistón. Los recorridos estándar van de 25 a 800mm.

Cualidades

•Doble efecto
Amortiguación al final de carrera

Información técnica


Atributos
Tipocilindro neumático
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro50 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
303,21 Sin IVA
/ unidad
366,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días