DSNU-25-160-PPS-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DSNU-25-160-PPS-A
Rubix:798195200000
fabricante:559288
EAN:4052568205645
DSNU-25-160-PPS-A Standard cylinder
Resumen técnico
Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro160 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DSNU-25-160-PPS-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)300x32x32 mm
Peso neto406 g
Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro160 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,08 Sin IVA
/ unidad
84,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días