Referencias

SMC:CP96NDB32-250C
Rubix:799246139000
fabricante:CP96NDB32-250C
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CP96NDB32-250C


CP96, cilindro ISO de diseño perfilado con varillas de sujeción encapsuladas, está disponible en 6 tamaños de diámetro desde ø32 hasta ø125mm. Las tapas de alta precisión y las tuercas de las varillas de sujeción mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. El aumento de la precisión del casquillo y del vástago del pistón, así como la reducción de tolerancias, ha disminuido la deflexión del vástago del pistón. Los recorridos estándar van de 25 a 800 mm.

Cualidades

•Doble efecto
Amortiguación al final de carrera

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro250 mm
Tipocilindro
564,94 € Sin IVA
/ unidad
683,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días