DSNU-25-150-PPS-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-25-150-PPS-A
Rubix:798475576000
fabricante:1908327
EAN:4052568249236
DSNU-25-150-PPS-A Standard cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-25-150-PPS-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Peso neto402,5 g
Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro150 mm
69,80 Sin IVA
/ unidad
84,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días